• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hammerzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 210 mm

Artikel-Nr.: 51 01 210
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51 01 210
EAN / GTIN 4003773023104
Herstellernummer 51 01 210
L-Nummer L70010 388

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln
  • Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Schneidenlänge mm: 25,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb